Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-473A NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8892425
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-473A-8G + ST8000VN004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Ausgestattet mit einem AMD Ryzen V1000 Serie V1500B Quad-Core Prozessor, der mit bis zu Quad-Core / 8 Threads und Turbo Core bis zu 2,2 GHz eine großartige Systemleistung liefert. Das TS-473A verfügt über zwei 2,5 GbE RJ45 Ports und zwei PCIe Gen 3 Steckplätze, damit Sie flexibel 5 GbE/10 GbE Netzwerke einsetzen können. Zwei M.2 NVMe SSD Steckplätze für Qtier Technologie und SSD-Caching ermöglichen eine ständige Speicheroptimierung. Das TS-473A unterstützt QTS und QuTS hero, sodass der Anwender je nach Bedarf flexibel das Betriebssystem wechseln kann.
QNAP TS-473A - NAS-Server - 4 Schächte - 32 TB - SATA 6Gb/s - HDD 8 TB x 4 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.93 cm
Tiefe
28.08 cm
Höhe
18.82 cm
Gewicht
)
Lokalisierung
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
32 TB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Spanning Tree Protocol (STP) Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Reset-Taste, DHCP-Client, statisches Routing, VPN-Server, AES-Verschlüsselung, DLNA-Support, Chromecast-Unterstützung, Dateistation, Anschluss-Bündelung, USB-Kopie durch eine Berührung, IFTTT-Agent, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS), VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync, QuMagie, Qmiix Agent
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, Dual-Boot, Alarmsummer
Produktzertifizierungen
ISO 7779
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 2 x M.2 SSD Kühlkörper, 12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 12 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
29.792 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
19.576 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Windows 8 / 10, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.5.2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
21.4 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
4 x 8 TB
Hersteller
Seagate
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type C
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.399,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,44*
€ 1.690,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,37*
€ 1.681,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,46*
€ 1.674,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,38*
€ 1.665,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.