Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1877224
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SFYRSK/1000G
EAN/GTIN:
     0740617331073
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bietet Spitzenleistung in hohen Kapazitäten für Spiele- und Hardware-Enthusiasten, die extreme Leistung für PC-Aufbauten und Upgrades suchen. Durch die Nutzung des Gen 4x4 NVMe-Controllers und 3D TLC NAND bietet die Kingston FURY Renegade SSD rasante Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und bis zu 1.000.000 IOPS für eine erstaunliche Konsistenz und ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Von Spiel- und Anwendungsladezeiten bis hin zu Streaming und Capturing - geben Sie Ihrem System einen Schub in der allgemeinen Reaktionsfähigkeit. Ein besseres Wärmemanagement sorgt für mehr Stabilität bei Spitzenleistungen. Das schlanke M.2-Gehäuse in Kombination mit einem flachen Graphen-Aluminium-Wärmespreizer ist für die intensive Nutzung in Gaming-Laptops und -Desktops optimiert. Das optionale Kühlkörpermodell bietet eine zusätzliche Schicht zur Wärmeableitung, so dass Ihre PS5-Konsole kühl bleibt, wenn das Spiel heiß läuft. Die Kingston FURY Renegade SSD passt zur erstklassigen Leistung der Kingston FURY Renegade Speicherlinie und bildet so das ultimative Team, das Sie an der Spitze Ihres Spiels halten wird.
Kingston FURY Renegade - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
23.67 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
32.1 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Phison E18 Controller, PS5-kompatibel
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - technischer Support - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 mW (Leerlauf) ¦ 0.33 Watt (Durchschnitt) ¦ 2.8 Watt (Max. Lesen) ¦ 6.3 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-1000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7300 MBps (lesen)/ 6000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
900000 IOPS
4 KB Random Write
1000000 IOPS
SSD-Leistung
1 PB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 80,97*
€ 97,89*
1 Tag
108
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 105,31*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 89,76*
€ 107,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 92,32*
€ 111,31*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 111,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.