Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8893378
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SFYRSK/500G
EAN/GTIN:
     0740617331042
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bietet Spitzenleistung in hohen Kapazitäten für Gaming- und Hardware-Enthusiasten, die extreme Leistung für PC-Aufbauten und Upgrades suchen. Durch die Nutzung des fortschrittlichen Gen 4x4 NVMe-Controllers und 3D TLC NAND bietet die Kingston FURY Renegade SSD hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und IOPS für erstaunliche Konsistenz und ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Von Spiel- und Anwendungsladezeiten bis hin zu Streaming und Capturing - geben Sie Ihrem System einen Schub in der allgemeinen Reaktionsfähigkeit. Ein besseres Wärmemanagement sorgt für mehr Stabilität bei Spitzenleistungen. Der schlanke M.2-Steckplatz in Kombination mit einem flachen Graphen-Aluminium-Wärmespreizer ist für die intensive Nutzung in Gaming-Laptops und -Desktops optimiert. Die Kingston FURY Renegade SSD passt zur erstklassigen Leistung der Kingston FURY Renegade Speicherlinie und bildet das ultimative Team, das Sie an der Spitze Ihres Spiels hält.
Kingston FURY Renegade - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
23.67 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
32.1 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
Phison E18 Controller, PS5-kompatibel
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 mW (Leerlauf) ¦ 0.34 Watt (Durchschnitt) ¦ 2.7 Watt (Max. Lesen) ¦ 4.1 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-1000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7300 MBps (lesen)/ 3900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
450000 IOPS
4 KB Random Write
900000 IOPS
SSD-Leistung
500 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.