Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ600 Series ZQ610 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8893740
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ61-AUFAE14-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Zebra ZQ600 Series ZQ610 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (5,54 cm) - 203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - USB 2.0, RS232C, Bluetooth 4.2 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, EPL, Extensible Mark-up Language (XML), Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x
Enthaltene Schriftarten
25 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Bildschirmauflösung
288 x 240
Funktionen
Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, RS232C, Bluetooth 4.2 LE
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed, Lateinische Schriftarten, englische Schriftarten
Druckermerkmale
XML-fähiges Drucken
Prozessor
Prozessor
400 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,5 - 5,54 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten, Abstand
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
55.9 mm
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
55.4 mm x 813 mm
Max. Drucklänge
813 mm
Rollenkerndurchmesser
19 mm, 34.9 mm
Zulässige Medienstärke
0.058 mm - 0.165 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,54 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,54 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, integrierter NFC-Chip
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Schulterriemen
Kennzeichnung
CSA, TUV, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, IP54, VCCI Class B, IEEE 802.11r
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Link-OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
3250 mAh
Enthalten
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.14 cm
Tiefe
17.09 cm
Höhe
7.24 cm
Gewicht
600 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x RS-232C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,74*
€ 808,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,78*
€ 797,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,36*
€ 790,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,62*
€ 744,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 11,47*
Zubehör
Zebra
AK18913-003
ab € 52,51*
Zubehör
Zebra
BTRY-MPP-34MA1-01
ab € 70,93*
Zubehör
Zebra
BTRY-MPP-34MAHC1-01
ab € 88,16*
Zubehör
Zebra
BTRY-MPP-68MA1-01
ab € 111,01*
Zubehör
Zebra
BTRY-MPP-EXT1-01
ab € 105,45*
Zubehör
Zebra
46629
ab € 6,63*
Zubehör
Zebra
CBL-DC-388A1-01
ab € 6,61*
Zubehör
Zebra
Z1AE-ZQ6X-5C0
ab € 233,04*
Zubehör
Zebra
P1010338
ab € 64,83*
Zubehör
Zebra
P1031359
ab € 38,64*
Zubehör
Zebra
P1031365-027
ab € 12,44*
Zubehör
Zebra
P1031365-028
ab € 29,69*
Zubehör
Zebra
P1031365-029
ab € 74,82*
Zubehör
Zebra
P1031365-035
ab € 144,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.