Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8893749
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ63-AUFAE14-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Zebra ZQ630 Plus von Zebra Technologies ist ein leistungsstarker Etikettendrucker, der für die Anforderungen dynamischer Geschäftsumgebungen entwickelt wurde. Er unterstützt eine Vielzahl von Barcodeformaten wie Aztec-Code, QR-Code und Code 128 und gewährleistet so Kompatibilität in verschiedenen Branchen. Seine robusten Konnektivitätsoptionen, einschließlich RS232C und kabelloser Bereitschaft, bieten die erforderliche Flexibilität für stationäre und mobile Anwendungen. Der Zebra ZQ630 Plus ist mit der Schutzklasse IP54 für Staub- und Wasserbeständigkeit ausgestattet und damit die ideale Wahl für industrielle Umgebungen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (6600 mAh) ermöglicht eine lange Nutzungsdauer und stellt sicher, dass die Produktivität hoch bleibt. Darüber hinaus ermöglicht seine fortschrittliche Medienhandhabung die Verwendung einer Vielzahl von Medientypen und -größen, von RFID-Etiketten bis hin zu Quittungspapier, was ihn zu einer vielseitigen Lösung für alle Ihre Etikettierungsanforderungen macht.
Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - USB 2.0, RS232C, Bluetooth 4.2 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x
Enthaltene Schriftarten
25 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Funktionen
Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, RS232C, Bluetooth 4.2 LE
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten
Druckermerkmale
XML-fähiges Drucken
Prozessor
Prozessor
400 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,1 - 11,2 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, RFID-Etiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten, Abstand
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
66 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm x 813 mm
Max. Drucklänge
813 mm
Rollenkerndurchmesser
19 mm, 34.9 mm
Zulässige Medienstärke
0.05842 mm - 0.1524 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
51 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, integrierter NFC-Chip
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Schulterriemen
Kennzeichnung
CSA, TUV, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, IP54, MFI, VCCI Class B, IEEE 802.11r
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Link-OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
6600 mAh
Enthalten
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.51 cm
Tiefe
18.67 cm
Höhe
8.25 cm
Gewicht
1.1 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x RS-232C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 849,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,80*
€ 1.099,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,03*
€ 1.088,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,39*
€ 1.064,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,68*
€ 1.011,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.