Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Titan T2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8893870
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     T2000-AAA04A00A20A-B
EAN/GTIN:
     0695057130475
Overland-Tandberg Titan T2000 - Unified Storage System - 24 Schächte - 3.84 TB - Rack - einbaufähig - SAS 12Gb/s - SSD 960 GB x 4 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 - RAM 32 GB - 25 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.3 cm
Tiefe
57.6 cm
Höhe
8.79 cm
Gewicht
30 kg ()
Gerätetyp
Unified Storage System
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 24 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
3.84 TB
Host-Konnektivität
25 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Netzwerk
Data Link Protocol
25GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll
SMI-S, CLI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Während des Betriebs auswechselbare Controller, Schnappschuss-Funktion
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
580 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CloudIQ, Dell OpenManage Enterprise
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Festplatte
Typ
SSD - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen Typ
SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Kapazität
4 x 960 GB
Merkmale
Read Intensive, fortschrittliches Format 512
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 20 (frei) - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
8 x Ethernet 25Gb
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
32 GB
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon
Anz. der Kerne
Dual-Core
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.337,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.613,41*
€ 30.479,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.504,23*
€ 30.350,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.337,79*
€ 30.151,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.