Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Titan T3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8893874
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     T3000-A-B
EAN/GTIN:
     7050779101289
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Die Overland-Tandberg Titan T3000 ist eine robuste und zuverlässige Speicherlösung, die speziell für die Anforderungen von Unternehmen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke und effiziente Datenspeicherung benötigen. Mit ihren 32 TB nutzbarer Speicherkapazität bietet sie ausreichend Platz für datenintensive Anwendungen und Archive. Die Ethernet 10Gb-Konnektivität des Geräts, einschließlich 4 SFP+-Anschlüssen und 8 zusätzlichen Ethernet-Ports, sorgt für effiziente Datenübertragungen und nahtlose Netzwerkintegration. Die RAID 6-Technologie bietet fortschrittliche Datensicherheit und schützt kritische Daten vor Festplattenausfällen. Die Leistung des T3000 wird durch zwei Intel Xeon-Prozessoren und 192 GB installierten Arbeitsspeicher gesteigert, so dass er große Datenverarbeitungs- und Durchsatzaufgaben effizient bewältigen kann. Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Netzwerkprotokollen und Remote-Management-Funktionen machen ihn zudem zu einer vielseitigen Wahl für unterschiedliche IT-Umgebungen. Die Overland-Tandberg Titan T3000 ist eine umfassende Lösung für eine sichere, effiziente und zuverlässige Datenverwaltung.
Overland-Tandberg Titan T3000 - NAS-Server - 8 Schächte - 64 TB - Rack - einbaufähig - HDD 64 TB x 8 - RAID 6 - RAM 192 GB - 10 Gigabit Ethernet - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.44 cm
Tiefe
75.18 cm
Höhe
8.89 cm
Gewicht
33.1 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8 (installiert) / 8 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
64 TB
Host-Konnektivität
10 Gigabit Ethernet
Speicherkapazitätsdetails
Einsetzbar: 32 TB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Link Aggregation Control Protocol (LACP), Notfallwiederherstellungstechnologie, VLAN Tagging, SSH Command Line Interface
Data Link Protocol
10GbE, SNMP
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, FTP, SMB, NFS, CIFS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH
Leistung
Maximaler Durchsatz: 12.7 TB/hr
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Network File System v3 (NFS v3)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
System Manager
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 6
Festplatte
Typ
HDD - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen Typ
SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Kapazität
8 x 64 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 0 (frei) - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 10Gb ¦ 8 x Ethernet 10Gb - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
192 GB
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon
Weitere Suchbegriffe: nas 32tb, storage server, tandberg nas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33.287,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.561,06*
€ 39.937,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33.469,79*
€ 39.829,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33.287,24*
€ 39.611,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.