Overland-Tandberg Titan T6000 - NAS-Server - 60 Schächte - 240 TB - Rack - einbaufähig - HDD 4 TB x 60 - RAM 384 GB - 25 Gigabit Ethernet - 4U
Allgemein | Breite | 44.8 cm |
| Tiefe | 95.5 cm |
| Höhe | 17.8 cm |
| Gewicht | 114.4 kg () |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 60 (installiert) / 60 (Max) |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 4U |
| Gesamtspeicherkapazität | 240 TB |
| Host-Konnektivität | 25 Gigabit Ethernet |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Google Cloud Platform Support, Alibaba Aliyun Support |
| Data Link Protocol | 25GbE |
| Netzwerk/Transportprotokoll | FTP, SMB, NFS, HTTP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), HTTP |
| Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Konfiguration mit 4 Knotenpunkten, 6,4 TB SSD-Cache |
Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | PowerScale SmartPools, PowerScale CloudPools, PowerScale SmartQuotas, PowerScale SmartConnect, PowerScale SnapshotIQ, PowerScale SmartDedupe, PowerScale SmartLock, PowerScale SyncIQ, PowerScale SmartSync |
| Speicherbetriebssystem | OneFS |
Festplatte | Typ | HDD - 3.5" (8.9 cm) |
| Kapazität | 60 x 4 TB |
Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 60 (gesamt)/ 60 (frei) - 3.5" (8.9 cm) |
| Schnittstellen | 16 x Ethernet 25Gb - SFP28 |
Prozessor / Arbeitsspeicher | Leistungsmerkmale | ECC |
| RAM | 384 GB |