Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark SmartCard-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark SmartCard-Leser
Artikel-Nr.:
     C1002-8894410
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     57X0235
EAN/GTIN:
     0734646718677
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Der kontaktlose Kartenleser von Lexmark vereinfacht den Zugriff auf angeschlossene Netzwerkdrucker oder MFPs mit sicherer Authentifizierung anhand von Kartenanmeldeinformationen. Das Gerät wird einfach an der Vorderseite des Druckers oder MFPs angebracht und schafft eine sicherere Umgebung für Ihre Benutzer und Ihr Unternehmen. Die mit größter Sorgfalt entwickelten Gerätefunktionen erhöhen die Sicherheit und helfen zu verhindern, dass nicht autorisierte Benutzer Zugriff auf sensible Informationen erhalten. Mit dem kontaktlosen Kartenleser von Lexmark können Sie einfach durch Annähern einer kontaktlosen Karte den Zugriff auf einzelne Drucker oder MFPs steuern sowie die Nutzung einzelner Funktionen wie E-Mail-Versand, Faxen, Kopieren oder Scannen gestatten. Das Gerät entspricht vollständig den wichtigsten Branchenstandards und ist mit praktisch allen kontaktlosen Smartcards kompatibel. Diese Funktionalität erfordert eine eingebettete Lösung und einen USB-Anschluss auf der Vorderseite.
Lexmark - SmartCard-Leser - USB - für Lexmark CS730, CX730, CX735, CX930, CX942, CX943, CX944, M3350, MX432
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.9 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
31 g
Gerätetyp
SmartCard-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.2 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
91 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark CS730de, CX730de, CX735adse, CX930dse, CX942adse, CX943adtse, CX943adxse, CX944adtse, CX944adxse, M3350, MX432adwe
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
- Vorderseite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.