Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Plus WD40EFPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8894767
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD40EFPX
EAN/GTIN:
     0718037899794
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die WD Red Plus ist vollgepackt mit Leistung für kleine bis mittelgroße Unternehmens-NAS-Umgebungen und erhöhte Arbeitslasten für SOHO-Kunden und eignet sich ideal für die Archivierung und gemeinsame Nutzung sowie für die Wiederherstellung von RAID-Arrays auf Systemen mit ZFS und anderen Dateisystemen. Diese Laufwerke wurden für NAS-Systeme mit bis zu 8 Einschüben entwickelt und getestet und bieten Ihnen Flexibilität, Vielseitigkeit und Vertrauen bei der Speicherung und gemeinsamen Nutzung Ihrer wertvollen privaten und beruflichen Dateien.
WD Red Plus WD40EFPX - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
570 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), NASware-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.7 Watt (Lesen) ¦ 4.7 Watt (Schreiben) ¦ 3.1 Watt (Leerlauf) ¦ 0.3 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
23 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
180 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
MTBF
1,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.