Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk ST8000VX010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8897736
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000VX010
EAN/GTIN:
     8719706028325
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SkyHawk nutzt die umfassende Erfahrung von Seagate bei der Entwicklung von Festplatten, die speziell für Überwachungsanwendungen entwickelt wurden.
Seagate SkyHawk ST8000VX010 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
630 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Merkmale
Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), RV-Sensor, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), anlaufbeständig, Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr, ImagePerfect Firmware, Low Power Management
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.3 Watt (aktiv) ¦ 3.4 Watt (Leerlauf) ¦ 0.25 Watt (Sleep-Modus) ¦ 0.25 Watt (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
180 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
MTBF
1,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SkyHawk Health Management
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.