Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9B1 MZVL4256HBJD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM9B1 M.2 256 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Samsung PM9B1 M.2 256 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8897881
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZVL4256HBJD-00B07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung PM9B1 MZVL4256HBJD - SSD - 256 GB - intern - M.2 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Leistung
Interner Datendurchsatz
3300 MBps (lesen)/ 1250 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
240000 IOPS
4 KB Random Write
400000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.