Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Legend 710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8898931
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-710-256GCS
EAN/GTIN:
     4711085939463
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
ADATA Legend 710 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.13 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4, 3D NAND Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), Low-Density Parity Check, Realtek RTS5766DL Controller
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA, RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
130000 IOPS
SSD-Leistung
65 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SSD Toolbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.