Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Legend 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8898932
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-850-512GCS
EAN/GTIN:
     4711085939906
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die LEGEND 850 unterstützt die PCIe Gen 4 x4-Schnittstelle, die den NVMe 1.4-Standard erfüllt. Sie bietet eine hervorragende Lese- und Schreibleistung, erweiterte Gerätekonnektivität und Unterstützung für die Plattformen von Intel und AMD. Ob auf einem Desktop- oder einem Notebook-PC, bringen Sie Ihre Kreativität voran.
ADATA Legend 850 - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.13 mm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, SLC-Cache, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, integrierter Kühlkörper, SMI SM2269XT Controller
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC, Morocco, UKCA
Verpackungsdetails
Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
380000 IOPS
4 KB Random Write
530000 IOPS
SSD-Leistung
500 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SSD Toolbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.