Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey G5 C27G55TQBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung G55T Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8898936
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC27G55TQBUXEN
EAN/GTIN:
     8806094651317
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Samsung Odyssey G5 C27G55TQBU - G55T Series - LED-Monitor - gebogen - 68 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 144 Hz - VA - 300 cd/m² - 2500:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.2 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68 cm (27")
Besonderheiten
Cinema Mode, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Sportmodus, Niedrige Eingangsverzögerung, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, Dynamic Contrast Mode
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.66 cm x 27.26 cm x 47.74 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
35 kWh
Kontrast
2500:1
Native Auflösung
WQHD 2560 x 1440 bei 144 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1000R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
24 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
47 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
24 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.66 cm - Tiefe: 27.26 cm - Höhe: 47.74 cm - Gewicht: 4.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.66 cm - Tiefe: 12 cm - Höhe: 38.28 cm - Gewicht: 4.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
67.9 cm
Transporttiefe
19.3 cm
Transporthöhe
43.8 cm
Transportgewicht
6.1 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-2/+18
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.