Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XU2494HS-B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8899177
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2494HS-B2
EAN/GTIN:
     4948570120796
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ProLite XU2494HS mit VA-Panel-Technologie sorgt für eine präzise und konsistente Farbwiedergabe bei breiten Betrachtungswinkeln. Dazu ist er ausgestattet mit Lautsprechern, einem Kopfhöreranschluss, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Blaulicht-Reduzierungsfunktion zur Reduzierung der Augenermüdung und bietet die Möglichkeit, jede Dual- oder Triple-Monitorhalterung von iiyama nutzen zur können. Eine perfekte Wahl für jede Büro- oder HomeOffice-Anwendung.
iiyama ProLite XU2494HS-B2 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.2 kg
Farbe
Mattschwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, extrem schmale Blende an drei Seiten, Blue Light Reducer Function
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polish, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Matt
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 20 cm x 40.05 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
16 kWh
Kontrast
3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 85 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC, 96% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, 2012/19/EU, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16.1 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
19 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.3 cm
Transporttiefe
40.3 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
4 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-4/+22
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.