Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E2020H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8899692
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AURO
EAN/GTIN:
     5704174210801
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein erschwinglicher 19,5-Zoll-Monitor, der für Ihre tägliche Arbeit entwickelt wurde. Mit elegantem Design, 1.600 × 900-Auflösung und Dell Display Manager.
Dell E2020H - LED-Monitor - 50.8 cm (20") (19.5" sichtbar) - 1600 x 900 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
50.8 cm (20")
Sichtbare Bildfläche
49.53 cm (19.5")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
47.152 cm x 17.1 cm x 36.896 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1600 x 900 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
94
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Schraubenabdeckung
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, HDCP 1.2
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
9.9 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
14 Watt
Stromverbrauch (typisch)
11 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
9.9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ VGA
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Gewicht: 2.2 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 47.152 cm - Tiefe: 17.1 cm - Höhe: 36.896 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.94 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
401 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
100
Verwendung (kg CO2e)
75
Herstellung (kg CO2e)
306
Logistik (kg CO2e)
19
EOL (kg CO2e)
1
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.