Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU1300 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8900316
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PV7KC01VZ1
EAN/GTIN:
     5055387666337
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZU1300 bietet erweiterte Funktionen wie integriertes Edge-Blending und Warping sowie 4K HDR-Kompatibilität. Als Teil der DuraCore-Laser-Reihe kombiniert er eine Lichtquelle mit längerer Lebensdauer und eine unabhängige IP-zertifizierte Staubschutzklasse für ultimativen Seelenfrieden. Mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden erreicht dieser Projektor eine überragende Farbwiedergabe und liefert visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlichen Details. Der ZU1300 wurde selbst für die komplexesten professionellen Installationen entwickelt und bietet sieben austauschbare Objektive, darunter ein Ultra-Short-Throw-Objektiv für ultimative Flexibilität. Die ZU1300 unterstützt Hochformat und 360-Grad-Ausrichtung. Darüber hinaus ist ein HDBaseT-Eingang vorhanden, der die Verkabelung vereinfacht und die Komplexität der Installation reduziert, was Zeit und Kosten spart.
Optoma ZU1300 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 12000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, kabelgebundene Fernbedienung, AAA-Batterie
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Schallemission (Sparmodus)
39 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
SECAM, PAL, HDTV
Video-Modi
480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p
Videoschnittstellen
HDMI, DVI, 3G-SDI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
27 kg
Maße und Gewicht
Breite
48.4 cm
Tiefe
52.9 cm
Höhe
20.8 cm
Gewicht
21 kg
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, Unterstützung des Bildformats 16:9, PJlink, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Automatic Brightness Adjustment, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, Dust Resistant Design, Hochformat, ExtremeBlack Modus, High Dynamic Range (HDR), AMX Control System, DuraCore, Amazing Color, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, Colour Management System (CMS), Energy Saving Mode, AV stumm
OSD-Sprachen
Indonesisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
12000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2000000:1
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
90 %
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x DVI-D-Eingang ¦ 1 x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.167,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.380,40*
€ 15.922,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.318,18*
€ 15.848,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.199,92*
€ 15.707,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.167,60*
€ 15.669,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.