Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA XG8 Series KXG80ZNV512G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8901659
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KXG80ZNV512G
EAN/GTIN:
     8592978443641
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die XG8-Serie verwendet KIOXIA 112-Layer, 3D TLC (3-bit-per-cell) Flash-Speicher. Mit BiCS FLASH der 5. Generation und SLC-Cache-Funktionen erreichen die XG8-SSDs sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s bzw. 5.800 MB/s und liefern bis zu 900K zufällige Lese- und 620K zufällige Schreib-IOPS. Der Stromverbrauch der XG8-Serie beträgt 8,1 W oder weniger im aktiven Modus und weniger als 3 mW im Standby-Modus. Die XG8-Serie ist für stromsparende mobile PCs, leistungsorientierte Spiele-PCs sowie für Rechenzentrumsumgebungen für Server-Boot, Caching und Logging optimiert.
KIOXIA XG8 Series KXG80ZNV512G - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
6.6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Self-Encrypting Drive (SED), NVM Express (NVMe) 1.4, 112-layer 3D BiCS FLASH
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.7 Watt (aktiv) ¦ 3 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
95 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 5000 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.