Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC Permanenter Acrylklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8902829
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BLC310076000LL4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Toshiba-Etiketten ohne Trägermaterial eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, so dass Sie die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse finden.
Toshiba TEC - Permanenter Acrylklebstoff - beschichtet - Rolle (7,6 cm x 70 m) 36 Rolle(n) Etiketten ohne Abziehfolie
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (7,6 cm x 70 m)
Medientyp
Etiketten ohne Abziehfolie
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Merkmale
BPA-frei, phenolfrei
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
76 mm
Rollenkerndurchmesser
38.1 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
36 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.