Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD30EZAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-586020
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD30EZAX
EAN/GTIN:
     0718037898599
WD Blue-Laufwerke werden mit der Technologie entwickelt und gefertigt, die man in den originalen, preisgekrönten Speichern von WD findet. Damit können Sie das Laufwerk mit dem Vertrauen und der Gewissheit nutzen, dass es sich bei diesen Speichertechnologien um zuverlässige Lösungen handelt, die sich im täglichen Einsatz stets bewähren.
WD Blue WD30EZAX - Festplatte - 3 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
0.57 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
3 TB
Merkmale
NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Low Power Management
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.7 Watt (lesen/schreiben) ¦ 3.1 Watt (Leerlauf) ¦ 0.3 Watt (Standby) ¦ 0.3 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
180 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image WD Edition
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 80,31*
€ 100,14*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 102,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 105,96*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,50*
€ 108,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 87,79*
€ 108,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,15*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 434,30*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 269,12*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 342,64*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 253,81*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 335,98*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,88*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,33*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 275,79*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,77*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,43*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,09*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 309,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.