Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex rewinder series T30C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8902979
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     T30C
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Aufwickler T30 verfügt über einen Umlenkarm, der so positioniert werden kann, dass die Etiketten von beiden Seiten des Druckers aufgewickelt werden. Je nach den Anforderungen des Anwenders kann der T30 Etikettenrollen von innen oder außen aufwickeln.
Godex rewinder series T30C - Etiketten-Umroller/-Abroller - Wechselstrom 100-240 V - 102 mm (4") 1 Schubladen (Trays)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.5 kg
Produkttyp
Etiketten-Umroller/-Abroller
Medientyp
Etiketten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
23 cm - 34.9 cm - 30 cm
Max. Ladegewicht
5.5 kg
Medienrollenbreite
102 mm (4")
Packungsinhalt
Adapter für 1/1,5/3-Zoll-Medienkerne
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 100-240 V
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, LED-Anzeige, anpassbare Geschwindigkeit, einstellbarer Kernhalter, Schalter außen/innen
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH (non-condensing)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,70*
€ 512,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.