Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Alletra 2120 Adaptive Flash Array Expansion Shelf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8903224
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6F57A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Alletra 2120 Adaptive Flash Array Expansion Shelf - Speichergehäuse - 24 Schächte (SAS-2) - HDD 6 TB x 21 - Rack - einbaufähig - 4U - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Prozessor
CPU
Keine CPU
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Max. unterstützte Anzahl
2
Festplatte
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SAS 6Gb/s
Kapazität
21 x 6 TB
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
21
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SAS-2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 3 (frei)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57.582,14*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57.645,95*
€ 68.598,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57.582,14*
€ 68.522,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.