Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY DOCK EZ-Adapter MB104U-1SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8905396
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB104U-1SMB
EAN/GTIN:
     4713227445719
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
ICY DOCK EZ-Adapter MB104U-1SMB - Speicher-Controller - 2.5", M.2 (6.4 cm) - M.2 Card (PCIe NVMe & SATA) / SATA SSD - USB 3.2 (Gen 2) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5", M.2 (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.2 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, UASP-Übertragungsprotokoll, rutschfeste Füße, Bus-betrieben, TRIM-Support, ohne Werkzeugeinsatz
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, REACH
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 65%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Realtek Semiconductor RTL9210B
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card (PCIe NVMe & SATA) / SATA SSD
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.15 cm
Tiefe
6.11 cm
Höhe
1.85 cm
Gewicht
49.9 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
85.8 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.2 (Gen 2)
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s ¦ 1 x M.2 Card
Einschübe
1 x Zugriff von oben - M.2 ¦ 1 x von vorne zugänglich - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.