Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PV800UL-B LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8907506
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005601
EAN/GTIN:
     5028695614796
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Als äußerst wirtschaftliche Projektionslösung bietet der PV800UL eine außergewöhnliche Flexibilität bei der Installation, einen geringen Wartungsaufwand und eine langlebige Laserleistung und bleibt dabei beeindruckend kosteneffizient und kompakt. Die 3LCD-Technologie erzeugt brillante, lebendige Farben, die bei einer Helligkeit von 8000 Lm eine hervorragende visuelle Wahrnehmung fördern. Der PV800UL bietet den idealen Upgrade-Pfad für den Übergang zur langlebigen, wartungsfreien Laserlichtquellen-Technologie. Durch die Verwendung der gleichen Halterung und Linsen wie bei den lampenbasierten Projektoren der NEC PA-Serie können Betreiber zusätzliche Kosteneinsparungen erzielen, indem sie die vorhandenen Ressourcen nutzen. Für die Visualisierung in großen Räumen bietet der PV800UL ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Hochschul-, Unternehmens-, Freizeit- und Hospitality-Bereich.
NEC PV800UL-B - LCD-Projektor - 8000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Standardobjektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
LCD-Projektor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
RoHS, ERP, EAC, TUV Rheinland, HDCP 1.4, IEC 60825-1:2014 Class 1 Third Edition, IEC 62471-5:2015
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
467 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
42 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 576p, 4K UHD (3840 x 2160)
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
49.9 cm
Tiefe
40.7 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
11.2 kg
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
10% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Korrektur der Wandfarbe, PJlink, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Objektivspeicher, integriertes Testmuster, Modus für große Höhen, Hochformat, Free Tilt, AMX Beacon, Light Source Adjustment, NaViSet Administrator 2
Helligkeit
8000 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.016 m - 12.7 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.721,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.866,81*
€ 5.791,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.846,93*
€ 5.767,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.773,67*
€ 5.680,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.740,25*
€ 5.640,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.721,98*
€ 5.619,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.