Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Viper VPR400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8907656
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     VPR400-512GM28H
EAN/GTIN:
     0814914029800
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Patriot Viper VPR400 - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
2.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
25 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Aluminiumgehäuse, thermische Drosselung, 16,8 Mio. RGB-Farben
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
4600 MBps (lesen)/ 3600 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
600000 IOPS
4 KB Random Write
500000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.6 cm
Transporttiefe
2.5 cm
Transporthöhe
12.3 cm
Transportgewicht
55 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.