Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreOnce 5260 Base System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8907880
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6U03A
EAN/GTIN:
     0190017513386
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Bedeutet Datenwachstum längere Sicherungszeiten, unerfüllte Service Level Agreements (SLAs) und mehr Managementressourcen? Sorgen Sie sich um Bedrohungen durch Ransomware? HPE StoreOnce-Systeme mit HPE StoreOnce Catalyst bieten eine zentrale und hochleistungsfähige Sicherungsarchitektur, die das gesamte Unternehmen umfasst. Sie können die Menge der Sicherungsdaten, die Sie aufbewahren müssen, um 95 % reduzieren und zwischen leistungsstarken dedizierten Appliances für Rechenzentren und flexiblen virtuellen Appliances für kleinere Bereitstellungen wählen. Aufgrund der branchenführenden höchsten Übertragungsraten bei der Datensicherung und -wiederherstellung können Sie immer enger werdende Sicherungsfenster optimal nutzen und Wiederherstellungs-SLAs erfüllen. HPE StoreOnce Catalyst verhindert, dass Sicherungskopien mit Ransomware infiziert werden. Darüber hinaus können Sie mit HPE StoreOnce überall deduplizieren und die unternehmensweite Verschiebung von Daten über die Sicherungsanwendung steuern. Durch HPE Cloud Bank Storage, mit dem Ihre aktuellen Sicherungs- und Geschäftsanwendungen cloudfähig gemacht werden, bieten die HPE StoreOnce Systeme jetzt noch mehr Flexibilität und verringern Kosten, Risiken und Komplexität.
HPE StoreOnce 5260 Base System - NAS-Server - Rack - einbaufähig - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Netzwerk
Data Link Protocol
1GbE
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Server Message Block (SMB)
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
HPE Easy Install Rail Kit, EAC-Karte
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel - 3 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000 (iSCSI)
Weitere Suchbegriffe: hp storage server, storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93.732,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.