Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim M-Disc 5 x BD-R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim MDISC BD-R DL 50 GB 5 Stück(e)
Verbatim MDISC BD-R DL 50 GB 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-8908399
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43846
EAN/GTIN:
     0023942438465
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Verbatim MDISC ist der höhere Standard bei der digitalen Speicherung, der Ihre Dateien schützt, indem er Ihre Informationen in eine patentierte "steinähnliche" Schicht eingraviert, die resistent gegen Licht, Temperatur und Feuchtigkeit ist. Egal, ob Sie wertvolle Fotos, Musikbibliotheken, medizinische Dokumente und vieles mehr speichern, Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Daten auf einem Datenträger gespeichert sind, der ein Leben lang hält.
Verbatim M-Disc - 5 x BD-R DL - 50 GB 6x - mattsilber - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
BD-R DL
Farbe
Mattsilber
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
6x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Kapazität ohne Komprimierung
50 GB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.