Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46171366 Herst.-Nr.: ST16000NM0092 EAN/GTIN: 8719706031066 |
| |
|
| | |
| Seagate stellt Festplatten her, die speziell auf die Anforderungen des Hyperscale-Speichermarktes zugeschnitten sind. Als leistungsstärkste Festplatte der X-Klasse von Seagate nutzt die Exos 2X18 Enterprise-Festplatte mit zwei Aktuatoren die MACH.2-Technologie, die eine bis zu doppelt so hohe Leistung wie eine 3,5-Zoll-Festplatte mit einem Aktuator ermöglicht. Seagate Exos 2X18 ST16000NM0092 - Festplatte - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Breite | 101.85 mm | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26.1 mm | | Gewicht | 665 g | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Puffergröße | 256 MB | | Kapazität | 16 TB | | Merkmale | Seagate Secure, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, Power Choice Idle Power technology, Organic Solderability Preservative, Helium Sealed-Drive Design, ein Port, PowerBalance Power/Performance Technology | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Stromversorgung | Energieverbrauch | 8 Watt (Leerlauf) ¦ 11.5 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 9.6 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 13.5 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 13.5 Watt (sequenzielles Schreiben) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Mittlere Wartezeit | 4.16 ms | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | | 4 KB Random Read | 304 IOPS | | 4 KB Random Write | 560 IOPS | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^15 | | MTBF | 2500000 Stunden | | Dauerbetrieb 24/7 | Ja | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 444,18* | € 498,84* | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 460,48* | € 517,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 473,35* | € 530,03* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 755,94* | € 829,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|