Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5938-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5938-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8909413
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5938-L960
EAN/GTIN:
     4065221756866
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - Enterprise, Mixed Use - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY TX1320 M4 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Laufwerkträger 2.5"
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Enterprise, Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M4 (2.5")
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,40*
€ 695,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,11*
€ 693,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,49*
€ 691,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,53*
€ 689,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.