Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung C49RG90SSP CRG9 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Samsung Odyssey RG90S Computerbildschirm 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8910145
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC49RG90SSPXEN
EAN/GTIN:
     8806094796377
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Samsung C49RG90SSP - CRG9 Series - QLED-Monitor - Gaming - gebogen - 124.5 cm (49") (48.8" sichtbar) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 120 Hz - VA - 1000 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 1000 - 4 ms - HDMI, 2xDisplayPort - Charcoal Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.6 kg
Farbe
Charcoal Black
Display-Typ
QLED-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
124.5 cm (49")
Sichtbare Bildfläche
123.9 cm (48.8")
Besonderheiten
MagicBright, Bild für Bild, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, flimmerfreie Technologie, Image Size, extra schnelles Aufladen über USB, Eye Saver Mode, Werkstuning, Off Timer Plus, Niedrige Eingangsverzögerung, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, Game Color Mode, Custom Key
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
1000 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
119.95 cm x 34.97 cm x 52.31 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
32:9
Energieverbrauch pro Jahr
66 kWh
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 120 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync 2 HDR
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 1000
Farbraum
125% sRGB, 88% (NTSC 1976), 92% Adobe RGB, 95% DCI-P3
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
45 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
68 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
45 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Easy Setting Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x DisplayPort 1.4 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer ¦ 4 x USB 3.0
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 119.95 cm - Tiefe: 34.97 cm - Höhe: 52.31 cm - Gewicht: 14.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 119.95 cm - Tiefe: 19.37 cm - Höhe: 36.94 cm - Gewicht: 11.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
132.7 cm
Transporttiefe
31.8 cm
Transporthöhe
49.7 cm
Transportgewicht
20.1 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-2/+15
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,93*
€ 1.316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,08*
€ 1.292,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,45*
€ 1.257,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,79*
€ 1.193,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.