Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive DC P4510 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8912155
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPE2KX010T810
EAN/GTIN:
     0735858343831
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
SSDs der Produktreihe DC P4510 erfüllen die Anforderungen moderner Rechenzentren. Sie sorgen für signifikante Verbesserungen der Agilität und Auslastung von Servern und beschleunigen ein breites Spektrum von Anwendungen.
Intel Solid-State Drive DC P4510 Series - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.1 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz
Schnittstelle
PCIe 3.1 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
12 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
2850 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
469000 IOPS
4 KB Random Write
72000 IOPS
SSD-Leistung
1.92 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.