Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY DOCK EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8923887
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB931U-1VB R1
EAN/GTIN:
     4713227445849
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
icy box docking station
docking station
Der EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1 bietet KMUs, Power-Usern und Medienprofis die schnellste und einfachste Möglichkeit, auf ihre U.2 PCIe NVMe SSDs auf Unternehmensebene zuzugreifen. Der EZ-Adapter Ex nutzt eine 10Gb/s USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle und ist mit den USB 2.0- und Thunderbolt-Schnittstellen für beste Systemkompatibilität kompatibel. Darüber hinaus ermöglicht die werkzeuglose Laufwerksinstallation Nutzern die Übertragung großer Dateien von mehreren U.2-SSDs auf jeden Computer über eine USB-Verbindung, ohne dass der Computer NVMe-Unterstützung bietet.
ICY DOCK EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1 - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - U.2 NVMe - USB 3.2 (Gen 2), USB-C 3.2 (Gen 2), Thunderbolt 4 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
15 mm
Host-Bus
USB 3.2 (Gen 2), USB-C 3.2 (Gen 2), Thunderbolt 4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, rutschfeste Füße, ohne Werkzeugeinsatz, One-Touch Power-Taste, Wärmeabgabesystem
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, REACH
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 65%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM2362
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
U.2 NVMe
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.194 cm
Tiefe
5.379 cm
Höhe
1.865 cm
Gewicht
46.3 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
318.9 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.2 (Gen 2) / Thunderbolt 4 / USB 2.0 - 4 pin USB Type A / 24 pin USB-C
Schnittstellen
1 x U.2 NVMe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.