Overland-Tandberg NEOxl - Bandbibliothek - 960 TB / 2.4 PB - Steckplätze: 80 - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - max. Anzahl von Laufwerken: 6 - 8Gb Fibre Channel - Rack - einbaufähig - 6U - mit MailSlots
Allgemein | Breite | 48 cm |
| Tiefe | 89.7 cm |
| Höhe | 26.5 cm |
| Gerätetyp | Bandbibliothek - LTO Ultrium |
| Integrierte Peripheriegeräte | Display, Fernverwaltungsadapter |
| Schnittstellentyp | 8Gb Fibre Channel |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 8 |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 80 |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 6U |
| Gesamtspeicherkapazität | 960 TB (unkomprimiert)/ 2.4 PB (komprimiert) |
| Hauptfunktionen | Mit MailSlots |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 6 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 8 |
Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag |
Verschiedenes | MSBF | 3,000,000 |
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium |
| Kapazität | 12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert) |
| Aufnahmestandard | Ultrium 7, Ultrium 8 |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1 TBph) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 7, Ultrium 8 |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 58.6 cm |
| Transporttiefe | 100.8 cm |
| Transporthöhe | 46.4 cm |
| Transportgewicht | 52 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 8Gb Fibre Channel - LC ¦ 1 x Ethernet 1000 (Management) - RJ-45 |