| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8925231 Herst.-Nr.: JPD-PS4U-01 EAN/GTIN: 8716309117036 |
| |
|
| | |
| GEMBIRD JPD-PS4U-01 - Game Pad - 8 Tasten - kabelgebunden - Schwarz - für PC, Sony PlayStation 4 Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Vibrations-Feedback, Hintergrundbeleuchtung, Sprechgarnituranschluss, Lichtleiste, ergonomisches Design, Firmware aktualisierbar, zwei Vibrationsmotoren | | Farbe | Schwarz | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Produkttyp | Game Pad | | Anzahl Tasten | 8 | | Schnittstelle | USB | | Steuerungen | 4-Weg-Steuerkreuz, 8 Aktionstasten, 2 Joysticks | Verschiedenes | Breite | 15.5 cm | | Tiefe | 10.5 cm | | Höhe | 6 cm | | Gewicht | 300 g | | Kabellänge | 3 m | | Kennzeichnung | ISO 9002, RoHS | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 17.5 cm | | Tiefe (Versand) | 9 cm | | Höhe (Versand) | 13 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | PC, Sony PlayStation 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, PlayStation 2 Controller, PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Zubehör, gamepad |
| | |
| |