| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8926919 Herst.-Nr.: 4X97A59772 EAN/GTIN: 0889488528592 |
| |
|
| | |
| Lenovo ThinkSystem Internal HBA/RAID Adapter Upgrade Cable Kit - Speicherkabelkit - für ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W Weitere Informationen: Allgemein | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x NVMe-Kabel - 73 cm ¦ 2 x SAS-Kabel - 68 cm ¦ 2 x SAS-Kabel - 11 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 20 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 70/50 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 85 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 80 cm ¦ 2 x SAS-Kabel - 14 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 77 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 70 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 15 cm ¦ 2 x Stromkabel - 21 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W |
|
| | |
| | | |
| |