Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XD5-43d Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8927319
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD5-43DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der XD5-40d ist ein 4-Zoll-Thermodirekt-Desktop-Barcode- und Etikettendrucker der Mittelklasse mit kompaktem Design und umfassenden Softwarefunktionen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Transport, Logistik, Einzelhandel und Gesundheitswesen geeignet ist. Der USB-Host-Port ermöglicht das Kopieren von vorhandenen Druckereinstellungen und Daten auf andere Drucker mithilfe der Twin Function.
BIXOLON XD5-43d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, USB-Host - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Schwarz
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL-Z, BPL-E
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 5 x BPL-E (Bitmap)
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 300 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, USB-Host
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,8 cm), Rolle (1,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
105.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Max. Drucklänge
1 m
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (11,8 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.4 cm
Tiefe
24.8 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
1.89 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB host ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
Cutter-XD5-40d-DG
ab € 58,23*
Zubehör
Bixolon
CUTTER-XD5-40T-DG
ab € 69,26*
Zubehör
Bixolon
Peeler-XD5-40d-DG
ab € 16,77*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,74*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,63*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,27*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,60*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 27,83*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.