Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8927437
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ETASAN4F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 1.92 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s (Packung mit 12) - für ETERNUS AF 150 S3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Value Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS AF 150 S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40.044,70*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.292,62*
€ 47.948,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40.193,59*
€ 47.830,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40.044,70*
€ 47.653,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.