Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive D7-P5520 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Solid-State Drive D7-P5520 Series
Artikel-Nr.:
     C1002-8928346
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPF2KX076T1OS
EAN/GTIN:
     0735858506397
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Intel Solid-State Drive D7-P5520 Series - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
OPAL
Stromversorgung
Energieverbrauch
18 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
15 µs
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 4200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1100000 IOPS
4 KB Random Write
220000 IOPS
SSD-Leistung
14 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,97*
€ 1.105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,33*
€ 1.104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,63*
€ 1.093,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,30*
€ 1.080,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,18*
€ 1.056,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.