Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P5520 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8928372
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A13941
EAN/GTIN:
     0889488588411
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Intel P5520 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkSystem SD630 V2 7D1K (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, Thermal Monitoring, 144-layer Intel 3D NAND TLC, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, KCC Article 11.1, EN 55022:2006, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, C-Tick AS/NZS3584
Stromversorgung
Energieverbrauch
15 Watt (Lesen) ¦ 15 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
5.3 GBps (lesen)/ 1.9 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
700000 IOPS
4 KB Random Write
114000 IOPS
SSD-Leistung
3.5 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.361,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,34*
€ 1.755,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,22*
€ 1.751,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,49*
€ 1.707,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,94*
€ 1.669,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,73*
€ 1.620,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.