Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P5620 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8928376
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A17130
EAN/GTIN:
     0889488544745
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Intel P5620 - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, Thermal Monitoring, 144-layer Intel 3D NAND TLC, ultra-low I/O latency, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5 Zoll Hot-Swap-Festplatten-Ablage
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, WEEE 2002/96/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, KCC Article 11.1, EN 55022:2006, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, C-Tick AS/NZS3584
Stromversorgung
Energieverbrauch
15 Watt (Lesen) ¦ 15 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
6.7 GBps (lesen)/ 3.6 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
341000 IOPS
SSD-Leistung
17.5 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux 7.6, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, Red Hat Enterprise Linux 8.1, Red Hat Enterprise Linux 7.7, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 7.8, Red Hat Enterprise Linux 8.2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 1, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2, Red Hat Enterprise Linux 8.4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, Microsoft Windows Server 2022, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 3, Red Hat Enterprise Linux 8.5, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Ubuntu 18.04.5 LTS, Ubuntu 22.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 9.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.979,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.268,93*
€ 5.080,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.226,00*
€ 5.028,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.093,94*
€ 4.871,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.026,01*
€ 4.790,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.979,09*
€ 4.735,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.