Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P5520 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8928955
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A13631
EAN/GTIN:
     0889488587094
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Intel P5520 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 15.36 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 3,5 Zoll Träger) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
146 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
15.36 TB
Merkmale
Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, Thermal Monitoring, Variable Sector Size Management, 144 Layer Intel 3D NAND TLC, sehr geringe I/O-Latenz, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, EN55024:1998, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02, FCC CFR47 Part 15 B Class B, KCC Article 11.1, EN 55022:2006, UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition, C-Tick AS/NZS3584, ROHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2002/96/EC
Stromversorgung
Energieverbrauch
25 Watt (Lesen) ¦ 25 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
7.1 GBps (lesen)/ 3.7 GBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
200000 IOPS
SSD-Leistung
28 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.491,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.890,68*
€ 12.959,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.801,30*
€ 12.853,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.579,51*
€ 12.589,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.491,26*
€ 12.484,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.