Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 9400 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8930043
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKCC7T6TGH-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     4540395658753
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Sie können es sich nicht leisten, die wertvollen Daten Ihrer Kunden gedankenlos zu bewegen, zu inhalieren, zu analysieren und zu speichern. Sie müssen ihren wahren Wert erkennen: Es sind wertvolle Waren. Andernfalls wird sich die Konkurrenz darum kümmern. Wenn die Leistung Ihres Rechenzentrums kritisch ist, können Sie sich auf das Micron 9400 NVMe SSD verlassen. Microns NVMe Gen4-Speicherlösung bietet eine ausgewogene, kompromisslose Leistung, konstante Reaktionszeiten und die massiven Kapazitäten, die Sie benötigen, um riesige Mengen kritischer Daten zu verwalten.
Micron 9400 PRO - SSD - Enterprise - 7680 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
235 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7680 GB
Merkmale
Self-Encrypting Drive (SED), DMA unterstützt, TRIM-Unterstützung, Secure Erase-Funktion, Active Garbage Collection, Enterprise Data Path Protection, Datenschutz bei Stromausfall, Digitally Signed Firmware, Firmware Upgrade without Reset, Secure Boot, Secure Firmware, 176-Layer 3D TLC NAND Technologie, NAND Block Erase, Cryptographic Erase
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, WEEE, UkrSEPRO, China RoHS, RCM, RoHS 2011/65/EU, REACH SvHC, Morocco, Taiwan BSMI RoHS, UKCA
Verpackungsdetails
Pappschachtel
Stromversorgung
Energieverbrauch
14 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 19 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 17 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 21 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 21 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 7000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1600000 IOPS
4 KB Random Write
300000 IOPS
SSD-Leistung
14016 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.004 cm
Transporttiefe
1.651 cm
Transporthöhe
9.779 cm
Transportgewicht
264 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.370,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,61*
€ 1.738,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,22*
€ 1.736,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,95*
€ 1.700,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,55*
€ 1.670,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,36*
€ 1.630,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.