Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM1733A MZWLR7T6HBLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8930865
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLR7T6HBLA-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Samsung PM1733A MZWLR7T6HBLA - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-bit AES-XTS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
190 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenschutz, Hot-Plug-Unterstützung, Datenschutz bei Stromausfall, ECC Recovery LDPC, Dynamic Wear Leveling, Bereinigungsbefehl, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, KC, RCM, TUV-GS
Stromversorgung
Energieverbrauch
18 Watt (Lesen) ¦ 19 Watt (Schreiben) ¦ 7.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7500 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
170000 IOPS
SSD-Leistung
14.016 PB
Maximal 4 KB Random Read
1600000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Ubuntu 18.10, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), CentOS 7.6, Ubuntu 20.04, CentOS 8.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.195,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,39*
€ 1.531,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,24*
€ 1.522,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,92*
€ 1.495,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,37*
€ 1.466,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,79*
€ 1.422,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.