Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE400S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-780292
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMTE400S
EAN/GTIN:
     0760557861164
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die PCIe M.2 SSD MTE400S von Transcend verfügt über einen kompakten Formfaktor und hochwertigen 3D-NAND-Flash, der die Aufrüstung von leichten Notebooks, Tablets und Handheld-Gaming-PCs erleichtert. Sie wurde mit mehreren Firmware-Optimierungstechnologien entwickelt, darunter SLC-Caching und LDPC ECC-Mechanismus, die die Zuverlässigkeit des Speichers verbessern und die Lebensdauer des Laufwerks verlängern. Die MTE400S ist eine hervorragende Wahl, um die Leistung moderner Arbeitsplattformen zu steigern.
Transcend MTE400S - SSD - 256 GB - intern - M.2 2242 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, DRAM-Cache, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, RAID Engine, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
60000 IOPS
4 KB Random Write
240000 IOPS
SSD-Leistung
100 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.21
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,21*
€ 42,79*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,47*
€ 42,81*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 32,48*
€ 42,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 43,16*
13 Tage
6
pro Stück
€ 6,29*
ab € 38,28*
€ 50,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.