Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE300S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CG56728
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMTE300S
EAN/GTIN:
     0760557861201
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die PCIe M.2 SSD MTE300S von Transcend verfügt über einen kompakten Formfaktor und hochwertigen 3D-NAND-Flash, der die Aufrüstung von Ultrabooks, leichten Notebooks, Tablets und Handheld-Gaming-PCs erleichtert. Sie wurde mit mehreren Firmware-Optimierungstechnologien entwickelt, darunter SLC-Caching und LDPC ECC-Mechanismus, die die Zuverlässigkeit des Speichers verbessern und die Lebensdauer des Laufwerks verlängern. Die MTE300S ist eine hervorragende Wahl, um die Leistung moderner Arbeitsplattformen zu steigern.
Transcend MTE300S - SSD - 512 GB - intern - M.2 2230 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
190000 IOPS
SSD-Leistung
200 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.21
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,61*
€ 65,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 51,60*
€ 65,81*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,65*
€ 65,86*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 53,89*
€ 68,53*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 57,45*
€ 72,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.