Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware 34 Gaming Monitor AW3423DWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8933465
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GAME-AW3423DWF
EAN/GTIN:
     5397184657157
Suchbegriffe:
Alienware Monitore
Dell Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Der QD-OLED-Gamingmonitor. Bemerkenswert lebendige Farben und beeindruckend realistische Bilder durch extrem hohes Kontrastverhältnis und VESA Display HDR.
Alienware 34 Gaming Monitor AW3423DWF - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.82 cm (34.18") - 3440 x 1440 UWQHD @ 165 Hz - 1000 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.1 ms - HDMI, 2xDisplayPort - Dark Side of the Moon - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.65 kg
Farbe
Dark Side of the Moon
Display-Typ
OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Diagonalabmessung
86.82 cm (34.18")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, FPS Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Sportmodus, 3 Spielemodi, Quantum Dot Technology, RPG Mode, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, VESA DisplayHDR 400
Integrierte Peripheriegeräte
AlienFX-Beleuchtungssystem, USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
1000 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
0,1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81.525 cm x 30.571 cm x 41.557 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch
0.23 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Ppi
110
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium Pro
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400 True Black
Farbraum
99.3% DCI-P3, 149% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x DisplayPort/USB Typ-C Kabel ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
34 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
200 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
35.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
34 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream ¦ Audio Line-Out ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.525 cm - Tiefe: 30.571 cm - Höhe: 41.557 cm - Gewicht: 9.65 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.525 cm - Tiefe: 30.571 cm - Höhe: 52.557 mm - Gewicht: 9.65 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.525 cm - Tiefe: 12.711 cm - Höhe: 36.415 cm - Gewicht: 6.27 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.57 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,72*
€ 1.187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,58*
€ 1.175,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,87*
€ 1.144,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,76*
€ 1.079,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.