Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE250H SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8933528
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TMTE250H
EAN/GTIN:
     0760557861447
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die MTE250H PCIe SSD bietet mehr als nur ultraschnelle Geschwindigkeiten, sie liefert ungebremste Leistung, niedrige Latenz und hohe Stabilität für leidenschaftliche Gamer. Ausgestattet mit einer PCI Express Gen4 x4-Schnittstelle, 3D-NAND-Flash, einem 8-Kanal-Controller, einem DRAM-Cache und einem Aluminium-Kühlkörper ist die MTE250H PCIe SSD bereit, Ihnen Spitzenleistungen zu liefern.
Transcend MTE250H - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
23.1 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, DRAM-Cache, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, RAID Engine, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7500 MBps (lesen)/ 7100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
540000 IOPS
4 KB Random Write
440000 IOPS
SSD-Leistung
3120 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.43
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.