Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE250S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46299878
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TMTE250S
EAN/GTIN:
     0760557861454
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die PCIe SSD 250S bietet mehr als nur ultraschnelle Geschwindigkeiten, sie liefert ungebremste Leistung, niedrige Latenz und hohe Stabilität für fortgeschrittene Videobearbeiter, Gamer und Softwareentwickler. Ausgestattet mit der PCI Express Gen4 x4-Schnittstelle, 3D NAND-Flash, 8-Kanal-Controller und einem DRAM-Cache ist die PCIe SSD 250S bereit, Spitzenleistungen in Ihre Hände zu legen.
Transcend MTE250S - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.77 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, DRAM-Cache, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, RAID Engine, 8-Kanal-Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7500 MBps (lesen)/ 6700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
540000 IOPS
4 KB Random Write
440000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.43
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 239,34*
€ 262,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 260,03*
€ 286,79*
4 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 260,63*
€ 286,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,10*
€ 291,81*
2 Tage
51
pro Stück
€ 6,90*
ab € 266,38*
€ 294,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.