Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODRAM CL100 Gen.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8934093
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-CL100-480-G3
EAN/GTIN:
     5908267923412
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SSD CL100 basiert auf selektionierten Speichern 3D TLC. Diese lässt Computer mit einer traditionellen HDD-Platte sogar 10 mal beschleunigen, und gleichzeitig gewährleistet Stabilität der Arbeit und Zuverlässigkeit in einem längeren Zeitraum. CL100 Gen. 3 ist die entry-level 2.5 Zoll SSD Festplatte, die das PC's und Notebooks System wesentlich schnell hochfährt. Mit der Lesegeschwindigkeit von 500 MB/s und Schreibegeschwindigkeit von 360 MB/s, sowie mit Kapazitäten von 120 GB garantiert die SSD Festplatte umfassende Anwendung bei vielen Anwendern.
GOODRAM CL100 Gen.3 - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-PX500-256-80
ab € 35,52*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-S400U-240-80
ab € 51,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.